| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5850484 Herst.-Nr.: 5301 EAN/GTIN: 4001072053013 |
| |
|
| | |
| Reflexfreies, mattgrau beschichtetes Grundbrett mit aufgedrucktem Feinraster sowie cm- und inch-Skala. Führungssäule aus mattschwarz eloxiertem Aluminiumprofil mit cm- und inch-Skala. Höhenverstellung durch kunststoffgelagerten Friktionstrieb mit Handkurbel. Kameraarm horizontal verstellbar zur Änderung des Abstandes von der Führungssäule, Verstellweg ca. 7 cm. Anschlussgewinde B 1/4. Säule lässt sich flach an das Grundbrett anklappen. Grundbrett (BxHxT): ca. 400 x 25 x 420 mm Höhe der Führungssäule: ca. 60 cm Belastbarkeit: max. 1,5 kg Komplett in stabiler, 62 x 58 x 21 cm großer Tragetasche mit Tragegriff und breitem Schultergurt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 400 x 420 x 625 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |