Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic DX-1222 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic DX-1222 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 300 W
Omnitronic DX-1222 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 300 W
Omnitronic DX-1222 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 300 W
Omnitronic DX-1222 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5849793
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11037071
EAN/GTIN:
     4026397101058
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Fußboden-stehende Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
360 x 310 x 520 mm
Audio
RMS-Leistung
300 W
Musik Energie
600 W
Frequenzbereich
30 - 18000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
96 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
3-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
300 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
12 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
andere
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,13*
€ 163,185
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,76*
€ 162,744
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,38*
€ 161,102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,51*
€ 160,067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,46*
€ 157,627
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omnitronic
11037061
ab € 114,32*
Zubehör
Omnitronic
11037081
ab € 208,09*
Zubehör
Omnitronic
11037087
ab € 232,59*
Zubehör
Omnitronic
11037055
ab € 54,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.