Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EK633.1 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik EK633.1 Steckdose Grau
EFB Elektronik EK633.1 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58032059
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK633.1
EAN/GTIN:
     4049759193829
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Schutzkontakt-Steckdose zur Montage auf DIN-Tragschiene TS35 nach EN50022 / EN60715 ("Hutschiene") z.B. für Netzwerkschränke, Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gemäß VDE 0603
Nennspannung/-strom 250 V / 16 A
Leitungsquerschnitt max. 10 mm² starr/mehrdrähtig
Schutzart IP20
Abmessungen entspr. DIN43880 ("Automatenmaße")
Kappenmaß 45 mm, Breite 2,5 TE (< 45 mm)
Materialien: Klemmkörper Messing, Klemmschrauben Stahl verzinkt, Isoliergehäuse Kunststoff
Farbe grau
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P
Energie
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.