Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 699980.1 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 699980.1 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
EFB Elektronik 699980.1 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58031925
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699980.1
EAN/GTIN:
     4049759147884
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
44.45 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Kompatible Regalbreite
19 "
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.