| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-58031903 Herst.-Nr.: 698026.1 EAN/GTIN: 4049759133122 |
| |
|
| | |
| LED Leuchte im hochwertigen Aluminiumprofil zur Magnetbefestigung an beliebiger Position im Schrank Gezielte Ausleuchtung durch schwenkbare Magnethalter (Schwenkbereich ca. 180°) IR-Sensor ersetzt den Türkontaktschalter: Leuchte wird bei Bewegungserkennung für 45 Sekunden eingeschaltet Sensor und Netzteil selbstklebend zur einfachen Montage überall im Schrank Bei Glastüren und nicht perforierten Stahltüren kann der Sensor einfach auf die 19“ Ebene geklebt werden, um die Leuchte bei Türöffnung einzuschalten, bei perforierten Stahltüren empfiehlt sich die Montage seitlich im Schrank z.B. an einer Tiefenstrebe Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | Eingangsspannung | 230 V | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Beleuchtungseinheit | | Produktfarbe | Aluminium, Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |