Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 693347U Rack Zubehör Rackrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 693347U Rack Zubehör Rackrahmen
EFB Elektronik 693347U Rack Zubehör Rackrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58031854
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     693347U
EAN/GTIN:
     4049759139230
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
2200 mm
Merkmale
Typ
Rackrahmen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,57*
€ 552,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,73*
€ 545,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,18*
€ 525,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,29*
€ 512,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,13*
€ 473,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.