Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 693342U Rack Zubehör Rackrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 693342U Rack Zubehör Rackrahmen
EFB Elektronik 693342U Rack Zubehör Rackrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58031852
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     693342U
EAN/GTIN:
     4049759139223
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
19" Schrankgestell entsprechend DIN 41494
Geschweißtes Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet
Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster
Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen
Lieferung ohne Front-/Rücktür und Seitenwände zur modularen, individuellen Bestückung
Bei installierter Front- und Rücktür Türanschlag links- und rechtsseitig möglich
Bei installierter Front- und Rücktür Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere
Schränke seitlich und rückseitig anreihbar mit und ohne Seitenwände, Anreihbolzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei angenommenen Wänden, ansonsten verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6
Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten)
Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet
Zentraler Erdungsbolzen M8 hinten links im Schrank
Traglast 600 kg, Traglasterhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x
Lackierung RAL7035, lichtgrau
Schutzart IP20 erreichbar durch Montage von Fronttür, Rücktür und Seitenwänden
Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel
Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1980 mm
Merkmale
Typ
Rackrahmen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
42U
Kompatible Regalbreite
19 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,80*
€ 504,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,80*
€ 493,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,05*
€ 476,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,56*
€ 463,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,66*
€ 430,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.