Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 692542U Rack Zubehör Rackrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 692542U Rack Zubehör Rackrahmen
EFB Elektronik 692542U Rack Zubehör Rackrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58031849
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     692542U
EAN/GTIN:
     4049759138851
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
600 mm
Merkmale
Typ
Rackrahmen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
42U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,63*
€ 455,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,69*
€ 451,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,87*
€ 431,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,30*
€ 413,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,96*
€ 381,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.