Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16385 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16385 Kameraausrüstung
Walimex 16385 Kameraausrüstung
Walimex 16385 Kameraausrüstung
Walimex 16385 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5800418
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16385
EAN/GTIN:
     4250234563857
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Der Walimex pro Beauty Dish 70 cm ist ein Highlight vor allem in der Portrait- und Beautyfotografie und z.B. auch in der Hochzeitsfotografie. In Bezug auf die Härte des Lichtes schließt der Beauty Dish eine Lücke zwischen einer Softbox und einem Standardreflektor. Der Beauty Dish ist aus stabilem Aluminium gefertigt, dennoch aber sehr leicht. Die Besonderheit an diesem Lichtformer ist die weiße Innenbeschichtung, die im Gegensatz zu den sonst üblichen silbernen Beschichtungen noch angenehmeres Licht erzeugt. Somit erhalten Sie eine einzigartige Lichtcharakteristik. Um Ihr Licht noch intensiver zu beeinflussen, bestellen Sie am besten gleich die passende Wabe und den passenden Diffusor mit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
770 g
Länge (mm)
200 mm
Breite
700 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walser
16386
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.