| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-5800414 Herst.-Nr.: 16386 EAN/GTIN: 4250234563864 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Diffusor ist die passende und praktische Ergänzung zu Ihrem Beauty Dish 70cm. Er verhilft Ihnen zu einer zusätzlichen Beeinflussung der Lichtcharakteristik, da er das Licht auf schnelle Weise noch weicher und angenehmer macht. Der Diffusor wird einfach über den Beauty Dish gestülpt und verhilft Ihnen somit innerhalb von Sekunden zu einer weicheren Ausleuchtung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 25 g | ![](/p.gif) | Breite | 700 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 700 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Material | Nylon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |