Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 14881 Kameratasche/-koffer Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 14881 Kameratasche/-koffer Braun
Walimex 14881 Kameratasche/-koffer Braun
Walimex 14881 Kameratasche/-koffer Braun
Walimex 14881 Kameratasche/-koffer Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5783383
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     14881
EAN/GTIN:
     4250234548816
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die Walimex Studiotasche XL bietet einen hervorragenden Schutz für Ihre Ausrüstung und eignet sich optimal zum Transport von Blitzgeräten, z.B. der Walimex pro VC-Serie. Die herausnehmbaren Inneneinteilungen sind gepolstert und ermöglichen eine freie Einteilung des Innenraums nach Ihren individuellen Bedürfnissen.

In der großen Fronttasche lässt sich weiteres Zubehör verstauen und mit Hilfe der Befestigungsgurte lassen sich Stative auf der Tasche befestigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Innenmaße (B x T x H)
710 x 210 x 310 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Synthetik
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
750 x 300 x 330 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.