| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5783380 Herst.-Nr.: 15122 EAN/GTIN: 4250234551229 |
| |
|
| | |
| Der extra-große Studio-Trolley gewährleistet genügend Platz und einen sicheren Transport für Studio-Equipment. Mit einer Größe von ca. 95x26x28 cm ist er geeignet für z.B. 3 Blitzgeräte, 3 Lampenstative, Reflexschirme, Softboxen und einiges mehr. Der Innenraum kann durch die beiliegenden Klett-Einteiler (2 Querteiler, 1 Zwischenboden, 1 herausnehmbarer Boden) individuell gestaltet werden.
Im unteren Fach können Stative, Softboxen etc. untergebracht werden. Zusätzlich befindet sich im Deckel der Tasche ein Netzfach für Kleinteile. Die Studiotasche verfügt über zwei Hartgummi-Rollen und kann entweder über den ausziehbaren Trolleygriff oder den ergonomisch geformten Handgriff gezogen werden. Zum Tragen befindet sich ein längenverstellbarer, gepolsterter Schultergurt (der an den Karabinern abnehmbar ist) und alternativ ein Hand-Tragegurt an der Tasche. Zum Schutz Ihrer Ausrüstung befinden sich an der Unterseite der Tasche stabile Kunststoff-Protektoren. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 8200 g | | Innenmaße (B x T x H) | 950 x 260 x 280 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyester | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 990 x 280 x 290 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |