Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8057 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8057 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8057 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8057 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8057 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8057 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8057 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56688153
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     8057 BLACK
EAN/GTIN:
     4260403573372
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Polyester
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
630 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
405 x 30 x 257 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 16", laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.