Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MCP-290-00004-03 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MCP-290-00004-03 Montage-Kit
Supermicro MCP-290-00004-03 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5631488
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MCP-290-00004-03
EAN/GTIN:
     672042009176
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Server
Auszugschienen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Formfaktor
1U
Material
Stahl
Montage
4 x scr.
Kompatibilität
SC512
Sonstige Funktionen
Montageschnittstelle
25.6" - 33.05"
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.