Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ECM-300DT Mikrofon Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor ECM-300DT Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Monacor ECM-300DT Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56212123
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     ECM-300DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
130 mm
Mikrofongewicht
876 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
139 dB
Mikrofon-Frequenz
50 - 16000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
250 Ohm
Bit-Rate
32 Bit
Samplerate
96 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Mikrofon mit Hypercardioid-/Subcardioidfunktion
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,96*
€ 580,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,44*
€ 576,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,00*
€ 558,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,97*
€ 543,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,55*
€ 508,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
17.6070
ab € 388,64*
Zubehör
Monacor International
0176080
ab € 508,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.