Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor AKB-160DT Audiomodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor AKB-160DT Audiomodul
Monacor AKB-160DT Audiomodul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71856227
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.6070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Verstärker
ela-verstärker monacor
ela-verstärker
Weitere Informationen:
Energie
Netzteiltyp
230 V 50 Hz
Merkmale
Frequenzbereich
17-20000 Hz
Geräuschemissionen
THD, totalklirren
1 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Abmessungen (BxTxH)
213 x 238 x 55 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,40*
€ 534,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,84*
€ 531,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,59*
€ 519,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,12*
€ 504,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,04*
€ 462,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
EUL-2/SW
ab € 348,86*
Zubehör
Monacor International
0176080
ab € 505,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.