Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Info Sign Acryl, Aluminium Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable Info Sign Acryl, Aluminium Silber
Durable Info Sign Acryl, Aluminium Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5618949
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Die INFO SIGN Türschilder präsentieren sich in klassischer Optik mit stabilem Alurahmen. Ideal zur Raumbeschriftung von Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten.
Türschild DIN A3 hoch aus Aluminium mit Acrylscheibe
Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen zur flexiblen Beschriftung
Zum Anschrauben, inkl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung
Ersatzkappen (Art. 4816) separat erhältlich
Maße: 297 x 420 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acryl, Aluminium
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Höhe
420 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
€ 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.