Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-MD1002 Herst.-Nr.: MD1002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform (Inkjet) T-Shirt-Folie für helle Textilien, A4, 10 Blatt Mit den T-Shirt Folien von Create&Print können Sie jetzt T-Shirts ganz einfach selbst gestalten. Entwerfen Sie Ihr eigenes T-Shirt Design am PC, drucken Sie es auf der T-Shirt Folie aus, aufbügeln, fertig! Waschbar bis 40°C. Aber nicht nur T-Shirts können sie damit nach Ihrem individuellen Geschmack gestalten, sondern auch Baumwolltextilien aller Art wie z.B. Kissenbezüge, Schürzen, Sweatshirt, Shorts u.v.m. Weitere Informationen: Technische Details | Drucktyp | Tintenstrahl | | Maximale Druckgröße | A4 (210 x 297 mm) | Merkmale | Blätteranzahl | 10 Blätter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder-T-Shirts, Kindershirt, Bügelfolie für Textilien, Shirtfolie, T-Shirt Folie, Textilfolie, Transferfolie, Transferklebefolie, Übertragungsfolie, Transfer-Papier, Transferpapier, avery transferpapier, transfer papier, kinder-t-shirts weiß |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 10,79* | € 15,26* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,40* | € 15,30* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 10,56* | € 15,92* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 11,66* | € 16,41* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 11,79* | € 16,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 1,079* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|