Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 3000 Permanent-Marker Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 3000 Permanent-Marker Braun
Edding 3000 Permanent-Marker Braun
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5610698
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     35007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Braun
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (max)
1.5 mm
Anti-Erstickungskappe
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-330007
ab € 0,79*
Ähnlich
edding
4-400007
ab € 1,33*
Ähnlich
edding
4-500007
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.