Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304138290 Herst.-Nr.: 352-9 EAN/GTIN: 4007817304648 |
| |
|
| | |
| - Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen - Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder - Farbintensive, geruchsarme Tinte - Lichtbeständig (schwarz, grün auf Papier über 10 Jahre) - Wetterfest sind die Farben schwarz und grün - Blockierte Spitze - STAEDTLER Box, aufstellbar - Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer - DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554) - Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug - Xylol- und toluolfreie Tinte - Nachfüllbar
Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Schwarz | | Typ der Spitze | Rundspitze | | Produktfarbe | Schwarz | | Strichbreite (max) | 2 mm | | Nachfüllbar | Ja | | Schnell trocknend | Ja | | Wasserfest | Ja | | Lichtbeständig | Ja | | Wetterfestigkeit | Ja | | Gesperrte Spitze | Ja | | Ursprungsland | Deutschland | Technische Details | Enthält nicht | Xylol, Toluol |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, permanent marker lumocolor schwarz, permanent marker, permanent marker schwarz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,55* | € 1,02* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,56* | € 1,04* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,55* | € 1,06* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,57* | € 1,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,60* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|