Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 100GBASE LR4 QSFP Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 100GBASE LR4 QSFP Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
Cisco 100GBASE LR4 QSFP Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55700833
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     QSFP-100G-LR4-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Metallisch
Hot-Swap
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
1295 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1309 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
1295 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1309 nm
Tx-Leistung (min)
-4.3 dBmW
Tx-Leistung (max)
4.5 dBmW
Rx-Leistung (max)
-10.6 dBmW
Rx-Leistung (min)
4.5 dBmW
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.274,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.274,49*
€ 11.036,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.234,13*
€ 10.988,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.093,10*
€ 10.820,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.050,15*
€ 10.769,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.