Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3639-20 Scrub-Bürste Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3639-20 Scrub-Bürste Blau, Weiß
Gardena 3639-20 Scrub-Bürste Blau, Weiß
Gardena 3639-20 Scrub-Bürste Blau, Weiß
Gardena 3639-20 Scrub-Bürste Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55092121
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3639-20
EAN/GTIN:
     4078500363907
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Der GARDENA combisystem-Schrubber ist das optimale Gerät für den Einsatz im Haus. Dank hoch elastischer Borsten aus Polypropylen verteilt auf einer Arbeitsbreite von 30 cm und eines Schrubberkörpers aus schlagfestem Kunststoff ist der Schrubber auch für festgetretenen Schmutz und Nassarbeiten geeignet. Praktisch: Um die Möbel beim Schrubben nicht zu beschädigen, sind die Kanten abgerundet. Der Schrubber passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 oder 150 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Arbeitsbreite
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
03712-20
ab € 43,09*
Sonstiges
Gardena
03713-20
ab € 15,63*
Sonstiges
Gardena
3734-20
ab € 16,31*
Sonstiges
Gardena
3715
ab € 17,71*
Sonstiges
Gardena
3728-20
ab € 14,58*
Sonstiges
Gardena
3723-20
ab € 10,78*
Sonstiges
Gardena
03720-20
ab € 38,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.