Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8355 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8355 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8355 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8355 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8355 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8355 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8355 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8355 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55008157
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     8355BLACK
EAN/GTIN:
     4260403573167
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
570 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
440 x 305 x 45 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche schwarz 17zoll, computerkoffer, laptop-koffer 17 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.