Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset A270 DECT-Telefon Braun Anrufer-Identifikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset A270 DECT-Telefon Braun Anrufer-Identifikation
Gigaset A270 DECT-Telefon Braun Anrufer-Identifikation
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55001213
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2812-B1 BROWN
EAN/GTIN:
     4250366851587
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Audio Qualität
- Freisprechen am Mobilteil
- Einstellbare Hörerlautstärke (5 Stufen)
- Klingelton-Ausgabe über Freisprech-Lautsprecher
- Echo-Modus für eine bessere Akustik, wenn das Telefon an einem Router angeschlossen ist
- Hinweiston für Tastenbestätigung, niedrigem Akkustand und Ladekontakt
- Hörgerätekompatibel

Telefonbuch und Wahlfunktionen
- Telefonbuch für bis zu 80 Namen und Nummern
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 verschiedenen Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 -- 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)
- Rückfrage-Tasten (Flash-Zeiten einstellbar)

Display
- Beleuchtetes Grafikdisplay, 34 x 22 mm (B x H), 1,5" (diagonal), 1-zeilige Dot Matrix mit 14 Buchstaben + 1 Zeile für Zeichen + 1 Zeile für Display-Tasten
- Display Beleuchtung: bernsteinfarben
- Im Ruhezustand:
- Anzeige von Datum und Zeit
- Akkuladeanzeige
- Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Wecker Symbol (falls eine Weckzeit eingestellt ist)
- Anzahl der angemeldeten Mobilteile
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung
- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Für eingehende und verpasste Anrufe
- Klingeltöne einstellbar:
- 10 Melodien im Mobilteil
- 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste
- Anzeige verpasster Anrufe im Display
- Liste der letzten 25 verpassten Anrufe mit Rufnummer / Name (wenn im Telefonbuch hinterlegt) und Zeit
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Tastatur
- 12 numerische- und 5 Funktionstasten
- 2-Wege-Navigations-Taste
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar): langer Tastendruck auf Taste 0
- Beleuchtete „Abheben-‘‘ und Freisprech-Taste (grüne LED)

Menü
- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung per Menütexte und Funktionstasten

Weitere Funktionen
Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
Wecker mit einstellbarer Melodie
Datum und Zeit sowie Telefonbucheinträge, Anruflisten und Einstellungen bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile
- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Intern-Teilnehmer)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT
- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Plug
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
80 Eintragungen
Wählen
Ton/Impuls
Sonstige Funktionen
Uhr/Datum display
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
1.5 Zoll
Anzeigegerät
22 x 34 mm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
3 Zeilen
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Bernstein
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Telefonkonferenz
Ja
Ausdrückliches Vermitteln
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruftimer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
114 g
Abmessungen Basis
89 x 89 x 43 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
69 x 38 x 75 mm
Mobilteilgewicht
34 g
Gewicht der Basis
63 g
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Anzahl Melodien
10
Anzahl der Mobilteil-Lautstärkestufen
5
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Braun
Tastensperre
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
18 h
Bereitschaftszeit
200 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.