Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun
Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun
Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun
Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun
Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun
Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun
Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun
Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun
Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun
Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun
Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun
Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun
Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun
Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun
Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun
Rivacase 8335 BROWN Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-54437931
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     8335 BROWN
EAN/GTIN:
     4260403570807
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Braun
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
500 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
400 x 280 x 45 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche 15 zoll braun, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.