Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Violett
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Violett
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Violett
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Violett
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Violett
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Violett
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Violett
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Violett
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Violett
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-54086154
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     8231P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Violett
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Sturzsicher
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
580 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 45 x 265 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15" lila, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.