Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M-47-483 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M-47-483 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M-47-483 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53692249
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M-47-483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Gummi
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Zweck
Draht/Kabel
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.4 mm
Etikettenhöhe
12.7 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
480 Stück(e)
Band enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.