Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun WK 3110 WH Wasserkocher 1,7 l 3000 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun WK 3110 WH Wasserkocher 1,7 l 3000 W Weiß
Braun WK 3110 WH Wasserkocher 1,7 l 3000 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52948671
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     WK 3110 WH
EAN/GTIN:
     8021098773180
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 3000w weiss
Einfache Befüllung
dank der großen Einfüllöffnung.

Praktische Deckelöffnung
Auf Knopfdruck mit nur einer Hand möglich.

Sicheres Tragen
dank ergonomisch geformtem Griff, damit stets ein sicherer Halt gegeben ist. Für Links- und Rechtshänder geeignet.

3-Wege-Sicherheitssystem
Automatische Abschaltung wenn das Wasser kocht, der Wasserkocher leer ist oder vom Heizsockel genommen wird.

Große Wasserstandanzeige
zur Übersichtlichkeit, mit 1-Tassen-Anzeige.

Schnellkochsystem
kocht 200 ml Wasser in 45 Sekunden.

Kompaktes Design
Brauns kompaktester Wasserkocher passt sich in jede noch so kleine Küche perfekt ein.

PurEase Frühstückskollektion
Das perfekte Trio (Filterkaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher) für den perfekten Start in den Tag.

Einfache Reinigung
Der Anti-Kalk Filter ist zur einfachen Reinigung leicht herausnehmbar und waschbar.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3000 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Großer Ausgießer
Ja
Schnelles Kochen
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.