Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect HDMIDVIFF Kabeladapter HDMI DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect HDMIDVIFF Kabeladapter HDMI DVI-I Schwarz
Microconnect HDMIDVIFF Kabeladapter HDMI DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52939293
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     HDMIDVIFF
EAN/GTIN:
     5704174126706
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Dual-Link-DVI
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
144 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
32 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.