Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Blaze B21 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Blaze B21 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B21 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51620218
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP128GBUF3B21VSK
EAN/GTIN:
     4712702649055
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SuperSpeed USB 3.1 (Gen 1)256GB Hohe Kapazität
Mit der Superspeed USB3.1 (Gen 1) Schnittstelle und extrem großen Platz von bis zu 256 GB kann der B21 den Nutzern nicht nur alle ihre Lieblingsmedien und wichtige Dateien speichern lassen, sondern ermöglicht auch eine superschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeit, die zehnmal schneller als USB-2.0-Laufwerke ist.

Einziehbarer USB-Anschluss
Der intelligente versenkbare USB-Stecker ermöglicht es Benutzern, es mit einem einfachen Stoß mit dem Daumen zu bedienen, und das kappenlose Design befreit die Anwender von Sorgen über einen Kappenverlust.

Eingebautes Riemenloch für einen einfachen Transport
Das eingebaute Riemenloch an der Oberseite des Körpers macht es bequemer, den USB zu transportieren und aufzubewahren und er kann von den Nutzern leicht an Schlüsselanhänger, Geldbörsen oder Taschen befestigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
9.6 mm
Gewicht
8.93 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.