Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic VNCI-215 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic VNCI-215 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNCI-215 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNCI-215 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNCI-215 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNCI-215 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNCI-215 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNCI-215 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNCI-215 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNCI-215 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51329068
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201491
EAN/GTIN:
     858542241098
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Diese Laptop-Tasche ist einfach genau das Richtige. Perfekte Größe, praktische Fächerunterteilung und ein schützendes Fach für Ihren Laptop So kommen Sie morgens an Ihren Schreibtisch oder ins Meeting und sind bestens vorbereitet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
566 g
Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet pc schutzhülle 15 zoll, tablet cover, tablet tasche schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.