Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT7515 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT7515 Schwarz
B-Tech BT7515 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5123982
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT7515/PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Befestigungstyp
Wand
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Drehungswinkel
360 °
Pivot Winkel
180 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 145,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.