Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro PhoneEasy 105wr Duo DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro PhoneEasy 105wr Duo DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Doro PhoneEasy 105wr Duo DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5112787
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Einfach zu bedienen dank großem hintergrundbeleuchteten Display und großen Tasten mit spezieller Schriftart für gute Lesbarkeit. Lautsprecher und Audioverstärkung sorgen für einen lauten, besser hörbaren Ton und Nachrichtenwiedergabe. Stabile Basisstation zur sehr einfachen Anwendung
- Große Tasten für eine einfachere Bedienung
- Laute Klingel und Hörerlautstärke
- Anrufbeantworter mit Audioverstärkung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
20 Eintragungen
Polyphoner Klingelton
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi-Function Hörer
2
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
5
Kurzwahlen
Ja
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Aufnahmezeit
15 min
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Anzahl Melodien
10
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Energie
Gesprächszeit
10 h
Bereitschaftszeit
100 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
380001
ab € 28,74*
Zubehör
Doro
380098
ab € 31,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.