Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP13AB Laptoptasche 33 cm (13") Hartschalenkoffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink MP13AB Laptoptasche 33 cm (13") Hartschalenkoffer Blau
LogiLink MP13AB Laptoptasche 33 cm (13") Hartschalenkoffer Blau
LogiLink MP13AB Laptoptasche 33 cm (13") Hartschalenkoffer Blau
LogiLink MP13AB Laptoptasche 33 cm (13") Hartschalenkoffer Blau
LogiLink MP13AB Laptoptasche 33 cm (13") Hartschalenkoffer Blau
LogiLink MP13AB Laptoptasche 33 cm (13") Hartschalenkoffer Blau
LogiLink MP13AB Laptoptasche 33 cm (13") Hartschalenkoffer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-48551080
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP13AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Produktinformationen "Hartschalen Schutzhülle für das MacBook Pro 13.3", Aqua blau" von LogiLink
Schützen und individualisieren Sie Ihr MacBook mit unseren matten transluzenten MacBook Covern in vielen beeindruckenden Farben. Sie können sich nicht für eine Farbe entscheiden? Kein Problem. Mit dem Clip-on/-off-Design können Sie jederzeit ganz einfach die ultraleichten und dünnen Hüllen wechseln. Die elegante und doch robuste zweiteilige Hartschale gewährleistet den freien Zugriff auf alle Anschlüsse und das CD-/DVD-Laufwerk. Gummifüße sorgen auch auf glatten Oberflächen für guten Halt. Aber das Beste, Ihr MacBook ist sicher und geschützt vor Staub oder Kratzern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, kunststoff-koffer blau, kunststoff koffer, laptop schutzhülle 13 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.