Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jenimage JI-FD130WM Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Weiß Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jenimage JI-FD130WM Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Weiß Wand
Jenimage JI-FD130WM Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Weiß Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-48549763
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     JI-FD130WM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die JI-FD130WM ist ein ideales und platzsparendes Haltesystem für Monitore. Dank der innovativen Counter-Balance (CB) Lift- und Pivottechnologie kann der Monitor mit nur einer Berührung ganz leicht in die gewünschte, optimale Position gebracht werden. Die mechanische Feder unterstützt die Halterung von innen, wobei die ausgleichende Funktion in jeder Position wirkt und der Monitor so lange und vor allem sicher fixiert wird. Die hochstabile Aluminiumkonstruktion bietet zusätzlichen Halt.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
7.8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
15 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 350 mm
Neigungswinkelbereich
-90 - 85 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.