Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts LCD/LED/Plasma-Wandhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts LCD/LED/Plasma-Wandhalter
Neomounts LCD/LED/Plasma-Wandhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4852281
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     PLASMA-W820
EAN/GTIN:
     8717371442538
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die NewStar Wandhalterung Modell PLASMA-W820 ist eine flache Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 40" (102 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Die Tiefe dieser Halterung ist 1,5 bis 3 Zentimeter.
NewStar PLASMA-W820 eignet sich für Bildschirme bis 40" (102 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist geeignet für ein 30 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 100x100 bis 200x200 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von NewStars VESA Adapterplatten, abgedeckt werden.
Erstellen Sie ein sauberes Design Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino.
Alle Befestigung Material ist in der Produktlieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
40 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
22 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
30 mm
Abstand zur Wand (min)
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
HDMI6MM
ab € 7,94*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.