Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38156 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38156 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
Lindy 38156 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
Lindy 38156 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
Lindy 38156 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
Lindy 38156 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
Lindy 38156 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE0-47626381
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38156
EAN/GTIN:
     4002888381567
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Der Lindy Ultra HD Multi-View Video Prozessor ist eine leistungsstarke Lösung, welche es Ihnen ermöglicht, mehrere Quellsignale auf nur einem Display darzustellen. Zudem besteht die Möglichkeit der Überwachung über einen separaten Ausgang. Der Videoprozessor unterstützt neben verschiedenen Skalierungsmöglichkeiten auch Signalkonvertierung für maximale Flexibilität.   Ideal für Situationen, in welchen mehrere Videosignale konstant und gleichzeitig überwacht werden müssen. Dies kann beispielsweise in CCTV Stationen (Überwachungskamerasysteme) oder auch bei Statistik- und Performanceüberwachung in Sicherheits-, Retail- oder anderen Umgebungen genutzt werden.   Durch die Unterstützung von HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingangssignalen und HDMI- sowie DisplayPort-Ausgangssignalen kann der Videoprozessor ohne Probleme mit Lindys qualitativ hochwertigen Extendern für HDMI, DisplayPort und VGA kombiniert werden, um den Videoprozessor je nach gewünschter Distanz im Abstand zur Quelle und den Displays zu installieren.   Bildschirmmodi und voreingestellte Layouts PoP/ PiP und Multi-View kann über das Gerät konfiguriert werden. Dies ermöglicht Ihnen die volle Kontrolle über die Position der 4 Videosignale auf einem Display. 6 voreingestellte Videolayouts erlauben Ihnen eine schnelle und einfache Nutzung des Gerätes. Die verschiedenen Layouts können über die Frontblende oder die Web GUI gewählt werden.   Überwachungsausgang Der separate Überwachungsausgang kann für die Überwachung genutzt werden. Ideal um z.B. einzelne Eingangssignale zu beobachten.   Scaling und Signalkonvertierung Der Videoprozessor unterstützt Skalierung und ermöglicht Ihnen somit die Nutzung verschiedener Eingangssignale und die Wahl eines gewünschten Ausgangssignals. Durch die Eigenschaft der Konvertierung bietet Ihnen der Videoprozessor die Möglichkeit verschiedenste Signaltypen einzusetzen. So können beispielsweise VGA-Signale in HDMI- oder DisplayPort-Signale konvertiert werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI/VGA/DisplayPort
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2720 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bandbreite
18 Gbit/s
3D
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Farbtiefe
8 Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.693,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.851,40*
€ 2.203,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.827,71*
€ 2.174,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,10*
€ 2.101,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.726,65*
€ 2.054,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.693,86*
€ 2.015,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.