Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 5113 30,5 cm (12") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 5113 30,5 cm (12") Schutzhülle Grau
Rivacase 5113 30,5 cm (12") Schutzhülle Grau
Rivacase 5113 30,5 cm (12") Schutzhülle Grau
Rivacase 5113 30,5 cm (12") Schutzhülle Grau
Rivacase 5113 30,5 cm (12") Schutzhülle Grau
Rivacase 5113 30,5 cm (12") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-46498642
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5113 DARK GREY
EAN/GTIN:
     4260403573471
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
130 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
300 x 17 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.