Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-46498633
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5123 DARK GREY
EAN/GTIN:
     4260403573488
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
160 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
335 x 22 x 233 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 12", laptop schutzhülle, notebooktaschen grau, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.