Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperWorkstation 5039A-i Midi-Tower Schwarz Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperWorkstation 5039A-i Midi-Tower Schwarz Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4)
Supermicro SuperWorkstation 5039A-i Midi-Tower Schwarz Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-46147148
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5039A-I
EAN/GTIN:
     672042305445
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Barebone Server
Medium Tower
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Midi-Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
Workstation Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung, System
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur
Anzahl der 3,5
4
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, 80 PLUS Gold
Leistungen
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C422
Prozessorsockel
LGA 2066 (Socket R4)
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
3.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-System
Realtek ALC1220
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x4-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
RAM-Speicher maximal
512 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Menge interner USB 2.0-Anschlüsse
4
Menge interner USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
6
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5,5.25 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Aquantia AQC108, Intel® I219-LM
Prozessor
Thermal Design Power (TDP)
140 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
525.3 mm
Höhe
424 mm
Gewicht
16100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Interne Stromversorgungseinheit
Stromversorgung
900 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,02*
€ 871,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,61*
€ 864,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,37*
€ 862,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,80*
€ 839,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,07*
€ 785,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
CSE-732D3-903B
ab € 270,65*
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0082L
ab € 3,54*
Zubehör
Super Micro Computer
FAN-0077L4
ab € 21,32*
Zubehör
Super Micro Computer
MCP-220-73102-0N
ab € 6,82*
Zubehör
Super Micro Computer
PWS-903-PQ
ab € 189,70*
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0044L
ab € 1,28*
Zubehör
Super Micro Computer
SNK-P0050AP4
ab € 42,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.