Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67293 Koaxialkabel 5 m F-Typ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67293 Koaxialkabel 5 m F-Typ Weiß
Goobay 67293 Koaxialkabel 5 m F-Typ Weiß
Goobay 67293 Koaxialkabel 5 m F-Typ Weiß
Goobay 67293 Koaxialkabel 5 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4603225
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67293
EAN/GTIN:
     4040849672934
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
5.3 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Abschirmungseffektivität
80 dB
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.