Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-60002 Herst.-Nr.: 10015 EAN/GTIN: 4040849100154 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 9 mm | | Tiefe | 8 mm | | Höhe | 7 mm | Merkmale | Typ | Kippschalter | | Anzahl der Pole | 2P | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Produktfarbe | Blau, Silber | | Art des Ein-/Ausschalters | 1-Weg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,45* | € 0,76* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,31* | € 23,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,52* | € 29,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|