Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51280 Spannungsschutz Schwarz, Weiß 4 AC-Ausgänge 250 V 1,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 51280 Spannungsschutz Schwarz, Weiß 4 AC-Ausgänge 250 V 1,4 m
Goobay 51280 Spannungsschutz Schwarz, Weiß 4 AC-Ausgänge 250 V 1,4 m
Goobay 51280 Spannungsschutz Schwarz, Weiß 4 AC-Ausgänge 250 V 1,4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4600242
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51280
EAN/GTIN:
     4040849512803
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
CEE, Typ F
Nominale Eingang Spannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3500 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.4 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38845
ab € 8,02*
Zubehör
Goobay
41266
ab € 2,85*
Zubehör
Goobay
76779
ab € 28,93*
Zubehör
Goobay
77619
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.