Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-60622 Herst.-Nr.: 15128 EAN/GTIN: 4040849151286 |
| |
|
| | |
| Lautsprecherkabel transparent 50 m Rolle, Querschnitt 2 x 1,5 mm². Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 50 m | | Produktfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Rolle | € 9,90* | ab € 49,11* | € 65,17* | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 39,45* | € 73,31* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 57,42* | € 75,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,9822* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|