Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter, 3 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter, 3 m, weiß
Goobay Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter, 3 m, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4599460
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51083
EAN/GTIN:
     4040849510830
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
3x Schutzkontaktbuchse
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
CEE, Typ F
Stromstecker-Typ
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.