Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal 8535 Prep'line 853531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal 8535 Prep'line 853531
Tefal 8535 Prep'line 853531
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4586848
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     853531
EAN/GTIN:
     3045388535314
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
allesöffner elektrisch
Tefal Prep'line Dosenöffner
Der Magnet hält den abgetrennten Dosendeckel
Oberteil abnehmbar zur leichten Reinigung
Stoppt automatisch nach dem Öffnen der Dose
Spiralkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
667 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Energie
Energiebedarf
20 W
Technische Details
Leistung
30 W
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner, dosenöffner tefal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.