| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-4567448 Herst.-Nr.: F 464 71 EAN/GTIN: 0010942113263 |
| |
|
| | |
| - Kombiautomat Kaffee / Tee
- Fassungsvermögen 2 x 10 Tassen - 2 Schwenkfilter mit Tropfverschluss - Teamatic-Filter - Aromaverstärkung für kleine Mengen - 2 Wasserstandsanzeigen mit Lupeneffekt - Aromaverschlussdeckel - Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Aromakanne | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3600 g | Energie | Leistung | 2200 W | Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Produkttyp | Filterkaffeemaschine | | Kaffee-Einfüllart | Gemahlener Kaffee | | Kapazität (in Tassen) | 20 Tassen | Ergonomie | Produktfarbe | Weiß | | Wasserstandsanzeige | Ja | | Beleuchteter An-/Aus-Schalter | Ja | | Deckeltyp | Scharnier | Kochfunktionen und -programme | Kaffeezubereitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |