Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Schlüsselschrank
>
Schlüsselanhänger
>
Artikel
Energizer Nichia LED Keyring Torch Silber
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-4500925
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
632628
EAN/GTIN:
7638900257045
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Kunststoff
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Spannung
3 V
Leuchtmitteltyp
LED
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe:
C Akku
,
C Akku Baby
,
C Baby Akku
,
Schlüssel-Anhänger
,
Schlüsselanhänger
,
akku c
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 11,89*
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer Akku Recharge Extreme E300624400 AAA/HR3 4 St./Pack.
Energizer
E300624400
€ 9,34*
Ähnlich
Energizer ENLITHIUM9VP1
Energizer
635236
€ 9,71*
Ähnlich
Energizer ENRAA2000P4
Energizer
635178
€ 8,41*
Ähnlich
Energizer ENRPP3P1
Energizer
635584
€ 5,65*
Ähnlich
Energizer Akku HR 03-AAA-Micro 500 mAH - 4er Blister
Energizer
€ 9,02*
Ähnlich
Energizer Akku HR 20-D-Mono 2500 mAh - 2er Blister
Energizer
€ 0,75*
Ähnlich
Energizer Akku HR 6-AA-Mignon 1300 mAh - 4er Blister
Energizer
€ 8,96*
Ähnlich
Energizer Standard Glühlampe 702/E 4,8V-0,5A Schraub 2er Blister
Energizer
€ 7,45*
Ähnlich
Energizer Ultimate 6LR61 9V Block-Batterie Lithium
Energizer
E301535101
€ 10,54*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.