Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics XT1 Plus Smart Home Sicherheitsausrüstung ZigBee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics XT1 Plus Smart Home Sicherheitsausrüstung ZigBee
Lupus Electronics XT1 Plus Smart Home Sicherheitsausrüstung ZigBee
Lupus Electronics XT1 Plus Smart Home Sicherheitsausrüstung ZigBee
Lupus Electronics XT1 Plus Smart Home Sicherheitsausrüstung ZigBee
Lupus Electronics XT1 Plus Smart Home Sicherheitsausrüstung ZigBee
Lupus Electronics XT1 Plus Smart Home Sicherheitsausrüstung ZigBee
Lupus Electronics XT1 Plus Smart Home Sicherheitsausrüstung ZigBee
Artikel-Nr.:
     CIDE0-44564390
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12112
EAN/GTIN:
     4260195434257
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
LUPUS XT1 Plus. Das professionelle Smarthome-Alarmsystem für alle.
Das ist die neue LUPUS XT1 Plus. Sie bietet Dir professionellen Alarmschutz, das größte Smarthome-Sortiment im Markt und die beste integrierte Videoüberwachungslösung. Mit der XT1 Plus kannst Du bis zu 80 Alarm- und Smarthome-Sensoren verwenden. Mit den LUPUS Tür-Fenster-Sensoren und Bewegungsmeldern ist Dein Haus 24 Stunden geschützt. Und Du bist jederzeit per Smartphone informiert, wer Dein Haus betritt oder verlässt. Per Videokamera lässt sich das sogar live per Smartphone kontrollieren. Eine optionale Anbindung an ein 24h-Wachschutz gibt es ebenfalls. Das ist echter 24/7 Schutz. Selbst wenn Dich der Akku Deines Smartphones mal wieder im Stich lässt, ist jemand da, der auf Dich aufpasst.

Schützt nicht nur Sie sondern auch Ihr Heim.
Nicht nur Einbruchmeldung, sondern ganzheitliche Gefahrenmeldeanlage: Mit Sensoren gegen Rauch, Hitze, Temperatur, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid, Wasser, Überfälle und medizinische Notlagen ist Dein Zuhause gegen alle Gefahren gewappnet. Denn: alle Sensoren sind vernetzt und benachrichtigen Dich bei Alarm sofort. So lässt sich ein Brandherd oft schon im Keim ersticken, obwohl man gar nicht zuhause ist. Oder tötliches Gas früh erkennen, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten.

LUPUS XT1 bedeutet unterwegs zuhause sein.
Schließlich ist eine LUPUS XT1 Plus aber auch einfach nur praktisch. Man kann damit die ganze Wohnung oder das ganze Haus steuern. Der letzte macht das Licht aus? Kein Problem mehr mit der automatischen Lichtsteuerung der XT1 Plus. Lerne mit nur einem Klick Deine vernetzbaren Leuchtmittel von Philipps Hue, Osram lightify oder IKEA an und automatisiere spielend einfach Abläufe, z.B. die automatische Abschaltung aller Leuchten bei Verlassen des Hauses. Natürlich kannst Du mit diesem Vorgang auch direkt das Schließen der Rollläden oder das Absenken der Heizkörpertemperatur verbinden.

Und natürlich erfüllt die XT1 Plus höchste Ansprüche an die Datensicherheit. Jede Verbindung von und zur XT1 Plus ist mit einer sehr hohen Verschlüsselung der Stufe 256bit TLS 1.2 gesichert. Zentrale und Einbruchmelder sind außerdem gegen Sabotage von außen und innen geschützt.

Und trotzdem ist alles einfach zu installieren und zu bedienen.
Weitere Informationen:
Sensoren
Tür-/Fenstersensor
Ja
Bewegungssensor
Ja
Tür-/Fenster-Sensor Oberfläche
RF Wireless
Tür-/Fenster-Sensor Konnektivitätstechnologie
ZigBee
Sirene
Alarm
Ja
Warnung Dezibel
94 dB
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
868.6625, 2400 MHz
Fernbedienungs-Steuerübertragungsdistanz
100 m
Zentrale Steuereinheit
Schnittstelle zentrale Steuereinheit
RF Wireless
Verbindungstechnologie zentrale Steuereinheit
ZigBee
Sicherheitsalgorithmen zentrale Steuereinheit
RSA, SHA-1, SSL/TLS
Betriebstemperatur zentrale Steuereinheit (T-T)
-10 - 45 °C
Relative Betriebsluftfeuchte zentrale Steuereinheit (H-H)
0 - 90 %
Zertifizierung zentrale Steuereinheit
CE, FCC, RoHs
Lieferumfang
Batterie für Tür-/Fenstersensor enthalten
Ja
Montageset
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,70*
€ 345,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,79*
€ 341,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,24*
€ 289,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.