Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Arabica EA8170 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Arabica EA8170 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Arabica EA8170 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Arabica EA8170 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Arabica EA8170 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Arabica EA8170 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Arabica EA8170 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Arabica EA8170 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Arabica EA8170 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Arabica EA8170 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups Arabica EA8170 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-43615574
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     EA817010
EAN/GTIN:
     0010942223467
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktabmessungen (BxTxH)
245 x 365 x 380 mm
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
7200 g
Energie
Leistung
1450 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
287 mm
Verpackungstiefe
381 mm
Verpackungshöhe
484 mm
Paketgewicht
9086 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
3
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
260 g
Anzahl der Ausflüsse
2
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Dampfleitung
Ja
Automatischer Wasserstopp
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Tassenhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,94*
€ 392,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,36*
€ 374,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,73*
€ 359,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,27*
€ 318,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.